カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • OWON
  • 三和電気計器(14)
  • マルチ計測器(12)
  • 三菱電機(12)
  • PICO TECHNOLOGY(10)
  • HUBER & SUHNER(9)
  • RIGOL(リゴル)(9)
  • unitech(7)
  • ユーアイニクス(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • SCHAFFNER(6)
  • 昭和測器(5)
  • ATEN(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • SRIC(スリック)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • カシオ計算機(3)
  • 潤工社(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「周波数 計測 器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35~70MHz、2ch、125~300MSa/s、8k 任意波形ファンクションジェネレータ OWON35~70MHz、2ch、125~300MSa/s、8k 任意波形ファンクションジェネレータOWON
29,980税込32,978
1台
33日以内出荷
最高出力周波数:70MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:8kポイント 5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ 使いやすい小型で薄型のボディ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能【垂直】14bitディスプレイ3.6インチRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドマルチメータ OWONハンドヘルドマルチメータOWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ 自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測 ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長 インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止 効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に 安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大 高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認 環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【安全容量】CATⅢ1000V最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
100~200MHz、2ch、1GS/s、20M オシロスコープ OWON100~200MHz、2ch、1GS/s、20M オシロスコープOWON
35,980税込39,578
1台
33日以内出荷
2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S) 周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz 最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時) 20Mポイント レコード長 30種の波形パラメータ自動測定 6桁高精度周波数カウンタ FFT解析 USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート 7インチTFT LCDディスプレイ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)20M
100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープ OWON100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●優れた性能 OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート 最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div 1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出 ●Androidベースの拡張性 マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上 表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート ●多彩な機能 オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合 多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN 波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能 高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート 統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能 ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン 奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約 強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性 電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
125~250MHz、2/4ch、2GSa/s、100M、12bit オシロスコープ OWON125~250MHz、2/4ch、2GSa/s、100M、12bit オシロスコープOWON
63,980税込70,378
1台
33日以内出荷
12ビットADC搭載 オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合 OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート 100M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能 垂直軸スケール 200uV/div-10 V/div 1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示 ボード線図機能(波形発生器オプションが必要) マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上 閲覧、編集、保存が簡単にできる拡張ファイルマネージャ オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでFTPやネットワークプリンタなどをサポート 省スペース化できる薄型デザイン 7インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】12bitサンプルレート(回/s)2ディスプレイ7インチ波形【更新レート】700000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
30~60MHz、2ch、125MSa/s、100k 任意波形ファンクションジェネレータ OWON30~60MHz、2ch、125MSa/s、100k 任意波形ファンクションジェネレータOWON
35,980税込39,578
1台
33日以内出荷
最高出力周波数:60MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:100kポイント 5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ、 すべての設定を表示
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2波形(任意)10KRoHS指令(10物質対応)対応
80~250MHz、2ch、1.25GS / sファンクション・ジェネレータ OWON80~250MHz、2ch、1.25GS / sファンクション・ジェネレータOWON
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
80~250MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8 インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチLCD
35~100MHz、2ch、500MSa/s、10Mファンクション・ジェネレータ OWON35~100MHz、2ch、500MSa/s、10Mファンクション・ジェネレータOWON
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
周波数帯域35~100MHz サンプルレート500MSa/s 垂直軸分解能14ビット 任意波形波形メモリ長10 M 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ7インチLCD
5~60MHz、1/2ch、125MS / s~300MS/s、14ビット、8K~1M、任意波形ファンクション・ジェネレータ OWON5~60MHz、1/2ch、125MS / s~300MS/s、14ビット、8K~1M、任意波形ファンクション・ジェネレータOWON
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
5MHz~60MHzまでの周波数出力 、125MS / s~300MS/sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K~1M任意波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
100MHz、2ch、1GS/s、10M PC接続型・オシロスコープ OWON100MHz、2ch、1GS/s、10M PC接続型・オシロスコープOWON
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
周波数帯域: 100MHz 2チャンネル サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒 最大垂直軸分解能: 14ビット(VDS6102A), 8ビット(VDS6102) レコード長: 10M 5MHz信号発生器を標準装備 SCPIコマンドをサポート 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源 インターフェース:USB Type-C, LAN, WiFi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約0.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート1GSa/sメモリ長さ10M
ハンドヘルド・オシロスコープ OWONハンドヘルド・オシロスコープOWON(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら