11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

周波数範囲 9kHz ~500MHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア オプションのトラッキングジェネレーター(標準のトラッキングジェネレーターニーズに応じてリモートでアップグレード可能) ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN, イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
119,800 税込131,780
91日以内出荷

高度なDDS技術、最大10MHzの周波数出力、 最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、 垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長、 包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト、 高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz 、SCPI サポート、4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数範囲 9kHz ~500MHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア トラキングジェネレータ標準搭載 ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

周波数範囲 9kHz~1GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア トラキングジェネレータ標準搭載 ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~7時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

周波数範囲 9kHz~1.5GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア オプションのトラッキングジェネレーター(標準のトラッキングジェネレーターニーズに応じてリモートでアップグレード可能) ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
138,800 税込152,680
91日以内出荷

9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション) 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷

周波数範囲 9kHz~1GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア オプションのトラッキングジェネレーター(標準のトラッキングジェネレーターニーズに応じてリモートでアップグレード可能) ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN, イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷

9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション) 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

周波数範囲 9kHz~1.5GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア トラキングジェネレータ標準搭載 ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
148,800 税込163,680
4日以内出荷