最大3000W、10mV / 1mA、3.9 インチ 高出力DC電源OWON33日以内出荷
1/2 2U 標準19インチラック
広い入力電圧範囲: AC85V - AC265V
高精度低電力出力1200W - 3000W、広い出力電圧/電流範囲
出力設定分解能: 10mV / 1mA
100ステップのリスト出力をサポート
CV/CC 優先、調整可能な立ち上がり/立下り時間
ビルトイン放電回路
SCPIコマンドによるリモート・コントロールをサポート
太陽光発電シミュレータ出力機能をサポートし、EN50530などのPV規格曲線が組み込まれているため、PVインバータのMPPT効率を直接評価可能(オプション)
アナログ入力/出力をサポート
3.9 インチ TFT LCD は、1分間の電圧/電流カーブのリアルタイム表示が可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV / 1mAディスプレイ3.9インチRoHS指令(10物質対応)対応