2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg)約0.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38 ディスプレイ3.5インチLCD メモリ長さ8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大25MHzの帯域幅 最大100MS/sのリアルタイムサンプリングレート レコード長5K 親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示 マルチトリガーオプション:エッジ、ビデオ、スロープ、パルス 絶縁USB -よりPCを強力に保護 (Iモデル) USBバスパワー LANリモートコントロール(オプション) 超薄型ボディデザイン、持ち運びが容易
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.26 消費電力(W)≦2.5 電源5.0V/1A 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 機能トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル レベル(mm)TTL サンプルレート100Mサンプル/s メモリ長さ5K
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ