4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~7時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション) 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷

9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション) 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

関連カテゴリ