12ビットADC搭載
オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合
OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート
100M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能
垂直軸スケール 200uV/div-10 V/div
1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示
ボード線図機能(波形発生器オプションが必要)
マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上
閲覧、編集、保存が簡単にできる拡張ファイルマネージャ
オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでFTPやネットワークプリンタなどをサポート
省スペース化できる薄型デザイン
7インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分解能【垂直】12bit
サンプルレート(回/s)2
ディスプレイ7インチ
波形【更新レート】700000 wfrms/s
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ(ポイント)100M
●優れた性能
OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート
最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み
垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div
1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出
●Androidベースの拡張性
マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上
表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー
オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート
●多彩な機能
オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合
多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能
高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート
統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能
ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン
奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約
強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ
ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性
電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分解能【垂直】8bit
サンプルレート(回/s)2.5G
ディスプレイ10.1インチ
波形【更新レート】500000 wfrms/s
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ長さ(ポイント)100M
関連キーワード