「PHメーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極
スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。
頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載
自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書
測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/℃
本体寸法(mm)40×40×235
本体質量(g)143
測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃
分解能pH/0.1、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
校正ポイント1~3点
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。
pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。
汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。
パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様インターバルデータ記録:あり
測定範囲pH/-2.000~20.000、EC/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-2000mV~2000mV、TDS/0.1mg/L~500g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~20MΩ・cm、温度:0~100℃
測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃
使用液標準液:USA/NIST/CUS
コネクタpH/EC・BNC;温度/RCA
データ記録件数2000点
セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
校正ポイント1~5点自動
1セット
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。
測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。
測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。
最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり
測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃
分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり/USB
データ記録件数1000点
校正ポイント1~5点自動
1セット
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
コネクタpH/BNC・温度/RCA
校正ポイント1~3点
1セット
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃
温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%
測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.4
測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin
セル定数0.1/1/10cm-1
校正ポイント1~3点
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり
付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃
データ出力あり
保存形式500点
セル定数0.1/1/10cm-1
1セット
¥51,980
税込¥57,178
22日以内出荷
標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。
厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
1セット
¥58,980
税込¥64,878
22日以内出荷
関連キーワード