22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm)25 タイプ極細 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm)25 タイプ細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm)25 タイプ粗~中 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70M 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70S 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40S 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40M 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70H 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40H 危険物の類別非危険物
1枚
979 税込1,077
4日以内出荷

機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目 タイプ極細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
用途中細目~極細研磨剤 液色薄水色 目の粗さ中細目~極細 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
直径(Φmm)バフ:140、マジック:130 危険物の類別非危険物
1枚
2,198 税込2,418
欠品中

度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤 液色薄黄色 目の粗さ極細目 危険物の類別非危険物
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適 液色 目の粗さ超微粒子 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能。BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 セット内容ポリッシャー本体(LHR12E-DUE)/RUPES ウールバフ ブルー145Φ/RUPES スポンジバフ イエロー150Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷

LHR15-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。 バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型 電源(V)100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])3000~5200 セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ145mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ150mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1 本体質量(kg)2.6 オービット径(Φmm)15 パッド幅(mm)125
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷

LHR21-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。 バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適 電源(V)100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])3000~4500 セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ170mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ180mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1 本体質量(kg)2.7 オービット径(Φmm)21 パッド幅(mm)150
1セット
75,980 税込83,578
当日出荷

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適 セット内容ポリッシャー本体(LHR75E-MINI)/RUPES ウールバフ ブルー90Φ×1/RUPES スポンジバフ イエロー100Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
1セット
55,980 税込61,578
5日以内出荷

ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ 質量(kg)2.8 電源(V)100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])265~535 オービット径(Φmm)5 パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
79,980 税込87,978
10日以内出荷

ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ 質量(kg)2.8 電源(V)100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])265~535 オービット径(Φmm)5 パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
96,980 税込106,678
64日以内出荷

12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業に セット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー 全長(mm)本体:240(電池パック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])3000~5500 本体質量(kg)1.1 オービット径(Φmm)12 充電時間(分)~35 パッド径(Φmm)マジック:75 バッテリー稼動時間35~45分
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷