14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm)25 タイプ極細 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm)25 タイプ細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm)25 タイプ粗~中 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70S 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40S 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70M 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40M 危険物の類別非危険物
1枚
899 税込989
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70H 危険物の類別非危険物
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40H 危険物の類別非危険物
1枚
979 税込1,077
4日以内出荷

粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
用途中細目~極細研磨剤 液色薄水色 目の粗さ中細目~極細 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤 液色薄黄色 目の粗さ極細目 危険物の類別非危険物
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適 液色 目の粗さ超微粒子 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能 電源(V)100 消費電力(W)500
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能。BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 セット内容ポリッシャー本体(LHR12E-DUE)/RUPES ウールバフ ブルー145Φ/RUPES スポンジバフ イエロー150Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
1セット
56,980 税込62,678
8日以内出荷