カテゴリ
- 電動工具(7)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RUPES
- BAHCO(バーコ)(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- 岩田製作所(13)
- 雅(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ユニオンツール(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
- Eurotherm(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 八光電機(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- 中央精機(2)
- セン特殊光源(2)
- 大見工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「hlr」の検索結果

HLR75/STD コードレスポリッシャー
RUPES¥64,980税込¥71,4781台欠品中12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。用途難しい形状や細かいスポット修理作業に付属品バッテリー×2、充電器全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1オービット径(Φmm)12充電時間(分)~35パッド径(Φmm)マジック:75バッテリー稼動時間35~45分
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット
RUPES¥79,980税込¥87,9781セット欠品中12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット
RUPES¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット
RUPES¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ125回転数(min-1[r.p.m])3000~5000本体質量(kg)1.75使用時間(分)30~40バッテリー5.0Ah(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)15充電時間(分)50~55
HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット
RUPES¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷バッテリー式コードレスモデル。バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
ガラス&ヘッドライトクリーニングキット
RUPES¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷研磨力と仕上がり性を兼ね備えた12mmダブルアクション仕様。長持続バッテリー&短時間充電。軽快な操作性と安定のパワー感が出先での軽作業に最適。セット内容本体、充電器、バッテリー×2、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:(バッテリー装着時)240回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1使用時間(分)バッテリー:35~45オービット径(Φmm)12充電時間(分)35
RUPES マジックパッド 75Φ
RUPES¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。外径(Φmm)75型番990.007