1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。 埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)110(変圧器含む) 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH)(mm)120×16 器具・セットセット品 色温度(K)6000 光源色昼光色 色(本体)ホワイト 光束(Lm)最大480 埋め込み寸法(mm)110 配光角度(°)120 明るさ(Lm)450 演色指数(Ra)97 埋込穴(Φmm)110 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)110 調光の可否 調色の可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷