カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • ホンダ(86)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • Canon(10)
  • オリンパス(6)
  • COLOP(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • K-LITE(4)
  • アックスブレーン(3)
  • セイニチ(生産日本社)(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ラムマウント(2)
  • マリンテック(2)
  • アズワン(1)
  • スズキ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mark-e」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスリモコン RM-WR2 OM SYSTEMワイヤレスリモコン RM-WR2OM SYSTEM
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防塵・防滴設計でさまざまな撮影環境下でのリモート撮影をサポートするBluetooth Low Energy対応のワイヤレスリモコン。防塵・防滴保護等級 IP57に対応し、対応するカメラと接続することであらゆる環境下でリモート撮影(通信可能範囲はカメラボディーより10m以内)が可能なワイヤレスリモコンです。Bluetooth Low Energyで通信を行う省電力設計となっています。動画撮影の開始・終了にも対応するほか、付属のケーブルを接続することで有線リモコンとしても使用できます。※電源は「ボタン型リチウム電池CR2032」に対応しています。
対応機種【無線・有線】OM-1 Mark II、OM-1、OM-5、【無線のみ】OM-3、【有線のみ】E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M5 Mark III
アイカップ EP-15 OM SYSTEMアイカップ EP-15OM SYSTEM
749税込824
1個
予約販売
OM-D OM-5/E-M5Mark Ⅲ/E-M5MarkIⅡ/E-M10Mark Ⅳ/E-M10Mark III/E-M10MarkⅡに同梱のアイカップ。
対応機種OM-D OM-5/E-M5Mark Ⅲ/E-M5MarkIⅡ/E-M10Mark Ⅳ/E-M10Mark III/E-M10MarkⅡ
エレクトロニックフラッシュ FL-700WR OM SYSTEMエレクトロニックフラッシュ FL-700WROM SYSTEM
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
電波式ワイヤレス通信対応・最大ガイドナンバー42の大光量を備え、手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量エレクトロニックフラッシュ。【大光量と小型軽量を両立】最大ガイドナンバー42の大光量を約303g(本体のみ)の小型軽量ボディーで実現。照射角度は24-150mm(35mm判換算)をカバーしています。【防塵・防滴・-10℃耐低温設計】防塵・防滴・-10℃耐低温性能を実現。高い信頼性を誇るOM-1、E-M1X、E-M1 Mark III、E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、シーンを選ばずに使えます。【高速リサイクルタイム】フル発光でも約1.5秒の短い充電時間を実現。待ち時間が少なく快適に撮影できます。1/16発光比では10コマ/秒の連写に追従して50コマ以上の発光が可能です。単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池使用時【電波式ワイヤレス通信のコマンダー/レシーバーとして使用可能】晴天下の明るい場所や障害物のある場所でも安定した通信が可能な電波式ワイヤレス通信に対応。通信可能距離最大30m。コマンダー/レシーバーの両方の機能を搭載しています。また、最大3グループ・灯数無制限の多灯撮影に対応。その他、未使用のチャンネルを検出するSCAN機能、片手でも簡単に調光モード・発光量を設定できるX-RCV(個別設定)モードを搭載しています。【多彩な撮影機能】OM-1などに搭載されている三脚ハイレゾショットでの使用が可能で、深度合成とフォーカスブラケットに対応。また、長秒露光やバルブ撮影中に複数回発光して被写体の動きを表現するマルチ発光にも対応しています。【充実の基本性能】スーパーFP発光(ハイスピードシンクロ)、先幕・後幕シンクロ、TTL調光などの調光モードを搭載。さらに、動画撮影をサポートするLEDライトを装備。AFイルミネーターとしても使用できます。その他、キャッチライトパネル、14mm対応のワイドパネルを装備。24-150mmに対応したオートズームや、フラッシュが発光可能になったことを電子音で知らせる撮影準備完了通知を搭載しています。
仕様【バウンス】上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き【マニュアル発光量】1/3、1/2段ステップ1/1~1/128【最大ガイドナンバー】42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m)付属品フラッシュスタンド、ソフトケース、取扱説明書、保証書型式TTL自動調光フラッシュ質量(g)303(電池別)電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×106.3×100.2(突起部含まず)照射角【オート/マニュアル】焦点距離12~75mm(35mm判換算24~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応、配光モード:標準/ワイド 照射角12mm以下は標準モードと同じ配光調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、MULTI調光補正1/3、1/2段ステップ±5段閃光時間1/20000(M 1/128)~1/950(M 1/1)(秒)
テプラ mark特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら