5cmのプローブを具えた水分センサーです。
風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.1
容量(mL)240(測定)
動作温度範囲(℃)0~50
印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。
広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.08
容量(mL)1320(測定)
動作温度範囲(℃)0~50
印加電圧(DCV)12~15@15mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)100
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.1
動作温度範囲(℃)-40~60
印加電圧(DCV)3~15@15mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)54
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
仕様【測定有効体積】430mL
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。
簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。
アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。
土壌中のカルシウム濃度を計測します。
土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。
ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。
測定単位%CaCO3
測定範囲(%)0~100
精度(%)0.05
分解能(%)0.1
温度(℃)5~50
サンプル量0.5~5g
測定時間(秒)30
質量(g)350
記憶データ数50
電源単三アルカリ電池3本
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)
測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m
温度測定範囲(℃)-40~60
分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m
動作温度範囲(℃)-40~60
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
仕様【測定有効体積】1010mL
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
測定項目水ポテンシャル、温度
測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)
温度測定範囲(℃)-40~60
精度(%)【水ポテンシャル】±10
精度(℃)±11
分解能0.1
動作温度範囲(℃)-40~60
ケーブル長(m)5
材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
1本
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)/温度
測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量)
温度測定範囲(℃)-40~60
精度(%)0.1(水分)
精度(℃)±1
分解能0.1
動作温度範囲(℃)-40~60
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
仕様【測定有効体積】1010mL
1本
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。
ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。
METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。
Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。
ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能
ポート数1
OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降
電源単三アルカリ電池2本
寸法(cm)9.14×3.66×3.35
動作温度範囲(℃)-40~60
仕様【データ保存】なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード