5cmのプローブを具えた水分センサーです。
風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.1
容量(mL)240(測定)
動作温度範囲(℃)0~50
印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。
広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。
塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)
測定範囲風乾~飽和
精度(%)±3
分解能(%)0.08
容量(mL)1320(測定)
動作温度範囲(℃)0~50
印加電圧(DCV)12~15@15mA
ケーブル長(m)5
プローブ長(mm)100
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード