1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メータージャパン土壌水分カルシメーター
温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。 簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。 アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。 土壌中のカルシウム濃度を計測します。 土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。 ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。
測定単位%CaCO3 測定範囲(%)0~100 精度(%)0.05 分解能(%)0.1 温度(℃)5~50 サンプル量0.5~5g 測定時間(秒)30 質量(g)350 記憶データ数50 電源単三アルカリ電池3本
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

関連カテゴリ