2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米 モーター電圧(V)100 ワット数450W 本体質量(kg)30 容量(kg)10(タンク) 仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
99,980 税込109,978
欠品中

カンリウ工業卓上精米機
対流式で一粒一粒なめらか精米! スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。 ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。 ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。 精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。 栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。 精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。 おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。 お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25 質量(kg)4 容量(kg)8(タンク) 精米時間(分)5 電源(V)100 仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ 関連資料(0.29MB)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

関連カテゴリ