「ハイレゾ 対応 dac」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耳にすっぽり収まるフィット感:ノイズキャンセリング機能搭載のSoundcoreイヤホン史上最小サイズを実現。小型軽量設計のため、耳にすっぽりと収まり抜群のフィット感で装着いただけます。最大50時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大50時間の音楽再生が可能です。また、10分間の充電で約4時間の音楽再生が可能です。(。再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量、再生する内容、使用環境によって異なります)。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。ワイヤレス接続でもハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、通常のコーデックと比較して最大約3倍の情報量を伝送可能です。また、ワイヤレス接続でもハイレゾ音源の再生が可能となり、音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。
仕様Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP
セット内容Soundcore Space A40、充電ケース、イヤーチップ (XS / S / M / L / XL ※Mサイズは本体に取り付け済み) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約58 (充電ケース含む) / 約4.9 (イヤホン本体 片耳)
充電時間(時間)約2 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時 (通常モード):最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時 (ノイズキャンセリングモード):最大5時間 (イヤホン本体のみ) / 最大25時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX4
BluetoothBluetooth 5.2
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約59×57×29
質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳)
接続方式無線
充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth5.3
防水性IPX4
充電端子USBType-C/ワイヤレス充電
対応コーデックSBC/AAC/LDAC
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (。再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)
セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約295
充電時間(時間)約2
再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)
セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約295
充電時間(時間)約2
再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
ウルトラノイズキャンセリング2.0:環境音やノイズを毎分180回検知し最適なノイズキャンセリング強度にリアルタイムで自動調整することで、通勤通学の電車の中やカフェ等のあらゆるシーンで圧倒的な静けさと没入体験をもたらします。リッチで歪みの少ない、クリアなサウンド:三層構造の複合振動板を採用した大型ドライバーが忠実に音を再現します。3Dオーディオで、臨場感のあるサウンドを。ハイレゾ再生、LDACにも対応。ずっとつけていたくなる、心地良さ:なめらかな触れ心地の低反発クッションと、細部まで調整可能な独自構造のヘッドバンドで、快適なつけ心地を。新世代のコンパクトさ:独自のFlexiCurve構造で、折りたたみが可能。従来のヘッドホンの約50%のコンパクト設計を実現しました。※折りたたみ機能がないヘッドホンと比較した場合の自社調べ
セット内容Soundcore Space One Pro、3.5mm AUXケーブル、トラベルポーチ、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約162×89×191
色ミッドナイトブラック
質量(g)約287
充電時間約2時間
再生可能時間最大60時間 (ノイズキャンセリングOFFの場合)、最大40時間 (ノイズキャンセリングONの場合)、最大50時間 (LDAC使用時)、最大30時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングONの場合)、通話:最大25時間 (通話かつノイズキャンセリングONの場合)
通信規格Bluetooth 5.3
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP
充電端子USB-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥24,536
税込¥26,990
当日出荷
驚くほどの立体感、「空間オーディオ」技術:Anker独自の空間オーディオアルゴリズムと、5つのドライバーにより、空間全体を包み込むような立体音響を実現。映画館やライブ会場にいるような没入感のある空間オーディオを楽しむことができます。ハイレゾ音源再生にまで対応:LDACコーデックを搭載し、通常のコーデック (※) と比較し、最大約3倍の情報量を送信することが可能なため、ワイヤレス接続でも原音に近いクリアな音楽を再現。※Bluetooth A2DPのSBC (328kbps,44.1kHz時)。こだわりを尽くした、洗練されたデザイン:高級感を演出する、3Dメタルメッシュを採用。シンプルで洗練された、デザインを目指しました。またハンドル裏にはグリップ感を上げる 凹みラインを施こすなど、細部にまでこだわりを込めました。細やかな音質調整を可能にする、Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。音楽をより細やかに好みに合わせて聴くことができるよう、より細かな周波数帯を選択して、カスタマイズすることが可能になりました。
セット内容Soundcore Motion X600、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
色スペースグレー
質量(g)約1930
出力オーディオ:50W (ウーファー15W x 2、ツイーター5W x 2、フルレンジ10W x 1)
接続方式ワイヤレス / AUXケーブル接続 (別売り)
充電時間約6時間 (USB-C)
防塵防水性能IPX7
サイズ(mm)約310 × 81 × 170
再生可能時間最大12時間※音量を50%に設定し、空間オーディオ機能とBassUP機能をOFFに設定した場合
通信規格Bluetooth 5.3
対応コーデックSBC / LDAC / AAC
1個
¥22,718
税込¥24,990
当日出荷
繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容Soundcore Liberty 4、充電ケース、イヤーチップ (4種類) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約59×57×29
質量(g)約55 (充電ケース含む) / 約6 (イヤホン本体 片耳)
充電時間充電時間:約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3時間 (充電ケース※ワイヤレス充電使用時)
防塵防水性能IPX4
再生可能時間通常モード:最大9時間 (イヤホン本体のみ) / 最大28時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大24時間 (充電ケース使用時)、LDAC使用時 (通常モード):最大5.5時間 (イヤホン本体のみ) / 最大16.5時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
充電端子USB-C / ワイヤレス
対応コーデックSBC / AAC / LDAC