カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • Soundcore
  • Anker(アンカー)(56)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エレコム(5)
  • TORRAS(2)
  • Eufy(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anker type c」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Soundcore AeroFit 2 Soundcore

    Soundcore AeroFit 2

    Soundcore
    15,445税込16,990
    1個
    当日出荷
    どんな耳にも、感動のフィット感と心地よさを:4段階の角度調節可能なイヤーフックで、どんな耳にもフィット。曲線設計で耳に当たる部分の圧力を均等に分散し、快適なつけ心地に。イヤホン単体で最大10時間の長時間再生で、一日中使える:一日中つけっぱなしでいられて、つけ外しの手間も不要です。また、約10分間の短時間充電で、最大4時間再生可能。ワイヤレス充電にも対応。ハイレゾにも対応、超高音質へのこだわり:20mm × 11.5mmの大型ドライバーで、全ての音域を緻密に再現。ハイレゾ再生、高音質コーデックLDACにも対応。深みのある、重低音:Anker独自のBassTurbo構造が振動板の振動を増幅させることで、音を増強させ、より迫力のある重低音に。
    寸法(mm)80×66.7×25質量(g)10.0 / 85接続方式無線充電時間1時間 (イヤホン) / 2.2時間 (イヤホン本体+充電ケース)防塵防水性能IP55連続再生時間最大10時間 / 最大42時間通信規格Bluetooth 5.4プロファイル【Bluetooth】AVRCP, HFP, A2DPドライバタイプ20mm × 11.5mmダイナミック充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • Soundcore K20i Soundcore

    Soundcore K20i

    Soundcore
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    最大36時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大6時間、充電ケースを合わせて使うと、最大36時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約2時間の再生が可能な短時間充電にも対応しました。快適なインナーイヤー型:片耳約3.3gの軽さとイヤーチップのないインナーイヤー設計。長時間の使用でも疲れにくく、オンライン会議や授業など長時間利用のシーンでも快適にご利用いただけます。インナーイヤー型でも力強い低音:13mmドライバーとAnker独自技術のBassUp技術により、深みのある低音を実現しました。クリアな音声通話:AIノイズリダクション機能を搭載。周囲のノイズを除去し、クリアな音声を通話相手に届けます。
    寸法(mm)59×45×26(充電ケース)質量(g)3.3 (イヤホン本体 片耳) / 43 (充電ケース含む)充電時間1時間 (イヤホン) / 3時間(充電ケース)防塵防水性能IPX5(イヤホン本体のみ)連続再生時間通常モード:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大36時間 (充電ケース使用時)通信規格Bluetooth 5.3プロファイル【Bluetooth】AVRCP / A2DP / HFPドライバタイプ13mm ダイナミックドライバー充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
  • Soundcore Space Q45 Soundcore

    Soundcore Space Q45

    Soundcore
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷
    快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (。再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
    仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • Soundcore Q20i Soundcore

    Soundcore Q20i

    Soundcore
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。
    セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約176×185×80ホワイト質量(g)約246再生可能時間最大60時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)通信規格Bluetooth 5.0充電端子USB Type-C対応コーデックAAC / SBC
  • Soundcore Space Q45 Soundcore

    Soundcore Space Q45

    Soundcore(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷
    快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
    仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
関連キーワード
AV家電カテゴリ