Soundcore AeroFit 2
どんな耳にも、感動のフィット感と心地よさを:4段階の角度調節可能なイヤーフックで、どんな耳にもフィット。曲線設計で耳に当たる部分の圧力を均等に分散し、快適なつけ心地に。
イヤホン単体で最大10時間の長時間再生で、一日中使える:一日中つけっぱなしでいられて、つけ外しの手間も不要です。また、約10分間の短時間充電で、最大4時間再生可能。ワイヤレス充電にも対応。
ハイレゾにも対応、超高音質へのこだわり:20mm × 11.5mmの大型ドライバーで、全ての音域を緻密に再現。ハイレゾ再生、高音質コーデックLDACにも対応。
深みのある、重低音:Anker独自のBassTurbo構造が振動板の振動を増幅させることで、音を増強させ、より迫力のある重低音に。
- 寸法(mm)
- 80×66.7×25
- 質量(g)
- 10.0 / 85
- 接続方式
- 無線
- 充電時間
- 1時間 (イヤホン) / 2.2時間 (イヤホン本体+充電ケース)
- 防塵防水性能
- IP55
- 連続再生時間
- 最大10時間 / 最大42時間
- 通信規格
- Bluetooth 5.4
- プロファイル
- 【Bluetooth】AVRCP, HFP, A2DP
- ドライバタイプ
- 20mm × 11.5mmダイナミック
- 充電端子
- USB Type-C
- 対応コーデック
- SBC / AAC / LDAC
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
















![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574682-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574691-260910-02.jpg)
![N-Lite 209 MONSTER[家電] N-Lite 209 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574621-260910-02.jpg)
![Open Ear AC530 MONSTER[家電] Open Ear AC530 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574709-260910-02.jpg)
![Open Ear AC550 MONSTER[家電] Open Ear AC550 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574630-260910-02.jpg)


