Soundcore K20i
最大36時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大6時間、充電ケースを合わせて使うと、最大36時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約2時間の再生が可能な短時間充電にも対応しました。
快適なインナーイヤー型:片耳約3.3gの軽さとイヤーチップのないインナーイヤー設計。長時間の使用でも疲れにくく、オンライン会議や授業など長時間利用のシーンでも快適にご利用いただけます。
インナーイヤー型でも力強い低音:13mmドライバーとAnker独自技術のBassUp技術により、深みのある低音を実現しました。
クリアな音声通話:AIノイズリダクション機能を搭載。周囲のノイズを除去し、クリアな音声を通話相手に届けます。
- 寸法(mm)
- 59×45×26(充電ケース)
- 質量(g)
- 3.3 (イヤホン本体 片耳) / 43 (充電ケース含む)
- 充電時間
- 1時間 (イヤホン) / 3時間(充電ケース)
- 防塵防水性能
- IPX5(イヤホン本体のみ)
- 連続再生時間
- 通常モード:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大36時間 (充電ケース使用時)
- 通信規格
- Bluetooth 5.3
- プロファイル
- 【Bluetooth】AVRCP / A2DP / HFP
- ドライバタイプ
- 13mm ダイナミックドライバー
- 充電端子
- USB Type-C
- 対応コーデック
- SBC / AAC
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
















![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574682-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574691-260910-02.jpg)
![N-Lite 209 MONSTER[家電] N-Lite 209 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574621-260910-02.jpg)
![Open Ear AC530 MONSTER[家電] Open Ear AC530 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574709-260910-02.jpg)
![Open Ear AC550 MONSTER[家電] Open Ear AC550 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574630-260910-02.jpg)


