本バッグは尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱で、患者様と専門家の協力により開発された商品です。社会復帰の際に日常生活ができるだけ抵抗なく出来るように、小型、軽量、肌への密着性と感染防止のための逆流防止弁使用など広い角度から検討を加え製品化しましたので、安心してご使用いただけます。障害者総合支援法の「日常生活用具」に該当し非課税です。
用途導尿・蓄尿・貯尿
仕様添付接続管:No.11 バルーン専用、ネラトンカテーテル用接続管
関連資料製品カタログ(3.21MB)
寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:8×10×120
腰ベルトで吊り下げて太ももに装着する蓄尿バッグです。患者さんと専門家の協力により開発された尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱です。社会復帰後、日常生活が抵抗なくできるよう小型で軽量、装着も簡単で肌に密着するよう検討を加え、感染防止のための逆流防止弁もつけました。夜間は1000mLバッグに取り替えれば就寝中も尿処理の心配がなく、安心してゆっくりお休みいただけます。バルンカテーテル、ネラトンカテーテル用に2種の接続管付。※感染予防のため、7~10日間を目安に新しいバッグと交換してください。
仕様●材質:医療用塩ビ、ABS、EVA●バッグサイズ:横128×縦235mm●上部チューブ:内径6×外径8×長さ935mm●排液チューブ(排液栓付):内径10.5×外径13.3×長さ80mm●容量:350mL(目盛25mL刻み)●セット内容:350mLバッグ×4枚、伸縮足ベルト×2本
アズワン品番65-9033-44
1箱
非課税商品
¥5,898
税込¥5,898
12日以内出荷
関連キーワード