様々な条件のもとで、おう吐物を合理的に処理するために看護師の方々の研究で完成した嘔吐処理バッグです。ノロウイルスなど感染性嘔吐物の飛散防止に最適です。バッグの上部が二層構造になっており、逆流や飛散を防止します。開口部の縁に折り曲げ用の芯を入れてあり、使用時には口の周りにフィットするように形を作ることができます。使用後には折り曲げて、しっかり開口部を閉じることができます。
用途嘔吐用エチケット袋
材質ポリエチレン
容量(mL)1000
質量(g)10
寸法(横×縦)(mm)250×320
関連資料製品カタログ(2.61MB)
1袋(50枚)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
様々な場面の嘔吐処理にお使いいただけるエチケット袋です。寝ながらのおう吐もらくらく、吐いたものは吸水材で簡単にまとめてすばやく廃棄できます。逆流防止機能により、吐物の跳ね返りや逆流を防ぎます。投入済みの吸水材により、吐物をすばやく凝固し飛び散らせません。袋の角を落とした液だまり防止構造により、袋の隅に液が留まることを防止します。上部のチャックにより、吐物と臭いを閉じこめます。袋上部にははなの印がついているため、顔を近づける方向がわかりやすくなっています。使用後はとめシールによって丸めて廃棄することができます。
用途嘔吐用エチケット袋
材質ラミネートフィルム
質量(g)20
寸法(横×縦)(mm)240×300
関連資料製品カタログ(2.61MB)
1袋(40枚)
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
関連キーワード