小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)381×212×118
質量(kg)2.3
電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比22000:1
解像度XGA(1024×768)
主な用途文教向け
入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ50~150型(参考)
明るさ(Lm)3500
投影方式DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
ちり取りバッグ 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
造園業者、公園・道路管理業者様御用達
厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています
開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に
公園や庭の清掃作業の軽減に
材質ポリプロピレン(ラミネート加工)
高さ(mm)57
質量(g)430
奥行(mm)57
間口(mm)59
耐荷重(kg)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャッチコピー:通気性に優れカブレにくい!。商品説明:通気性に優れカブレにくい!一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000041 販売名 エルモキズあてパッド
セット内容本体×1
材質基材:ポリエステル不織布、パッド:レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:グラシン紙
寸法(mm)80×60
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100%
太さ(Φmm)3
天然繊維ですので自然に帰ります
太さ(Φmm)4
長さ(m)80
材質植物繊維100%
寸法(mm)W170×H170×D90
質量(g)400
キャッチコピー:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン。商品説明:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ
セット内容本体(48枚入)×10
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)72×32
1個
¥3,455
税込¥3,801
当日出荷
キャッチコピー:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン。商品説明:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ
セット内容本体(100枚入)×10
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)72×19
1パック(10箱)
¥3,455
税込¥3,801
当日出荷
キャッチコピー:ガーゼを無菌状態に保つ滅菌パックで衛生的!。商品説明:。ガーゼを無菌状態に保った綿100%の除菌ガーゼ 。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみ使え衛生的 。使いやすいサイズに12折りしてあり、広げても使える
セット内容本体×5
材質綿
寸法(mm)75×75
1セット(5個)
¥4,455
税込¥4,901
当日出荷
キャッチコピー:通気性に優れカブレにくい!。商品説明:通気性に優れカブレにくい!一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000041 販売名 エルモキズあてパッド
セット内容本体×1
材質基材:ポリエステル不織布、パッド:レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:グラシン紙
寸法(mm)100×80
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
天然繊維ですので自然に帰ります
色茶
仕様2mm茶20m
材質植物繊維100%
寸法(mm)W430×H50×D20
質量(g)60
長さ(m)20
1巻(20m)
¥199
税込¥219
当日出荷
天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100%
寸法(mm)W440×H60×D30
質量(g)100
長さ(m)20
本職用の棕櫚縄を家庭用サイズにしました
材質植物繊維100%
寸法(mm)W340×H90×D50
質量(g)110
天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100%
寸法(mm)W440×H80×D50
質量(g)160
長さ(m)20
家庭菜園・園芸作業をアシスト!
腰に巻いてご使用ください。両手が使え軽くて丈夫。開口部が閉じません。生地は防水処理済み(縫製部分は防水ではありません)
腰に巻くエプロンですので着脱が簡単です。ポケット部分にはプラスチック板が入っていますので口が閉じません。収穫物や摘み取った葉っぱ、花びらをエプロンのポケットに入れます。両手で作業が出来、疲労軽減できます。生地は防水処理していますので露濡れを軽減します(縫製部分は防水ではありません)
用途エンドウ豆、ミニトマトなど家庭菜園の収穫に。山菜採りに。芽摘み、花摘みに
ご使用方法:エプロンを腰に巻いて、後ろで腰ひもを結んでください。取り外す場合は腰ひもを解いてください
材質生地/不織布・紐/ポリエステル・芯/PP
幅W×深さ(mm)【全体】290×420
紐長(cm)約150
寸法(幅W×奥行D)(cm)【開口部】約21×約15
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
キャッチコピー:ガーゼを無菌状態に保つ滅菌パックで衛生的!。商品説明:。ガーゼを無菌状態に保った綿100%の除菌ガーゼ 。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみ使え衛生的 。使いやすいサイズに12折りしてあり、広げても使える
セット内容本体×5
材質綿
寸法(mm)75×100
1セット(5個)
¥4,455
税込¥4,901
3日以内出荷
天然繊維ですので自然に帰ります
材質植物繊維100%
寸法(mm)W440×H50×D30
質量(g)80
長さ(m)20
植木職人・公園管理・道路管理・業務用に
清掃作業、落葉清掃などに
底部分が大幅に強度アップしました!
底が硬く摩耗に強い!開口部はビニールチューブを使っていますので柔らかいですが閉じにくい
プラスチック支柱が入っています。上部のシリコンキャップで飛び出しを防止
折り曲げ部分にはビニールチューブが入っています
プラスチックラバーの底皿で摩耗に強く、強度が大幅にアップしました
メーカー従来品の弱点だった底各部分の耐久性を大幅にアップ!
生地は厚地(210g/m2)。片面をラミネート加工で防水・強度をアップ!
開き方(ご使用になる時)は開口部を左(反時計回り)に回転させると立ち上がります。畳むときは開口部を右(時計回り)に回転させる
底部分に発泡スチロールが入っていますので、クッション材としてご利用いただけます
材質生地:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底皿:プラスチックラバー、支柱:ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、クッション材:発泡スチロール
容量(L)160
耐荷重(kg)20
寸法(縦×横×高さ)(mm)【立上げ】約550×約550×約540(取っ手部除く)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現
12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます
4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力
5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます
外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます
LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)最大撮影領域(横×縦):430×319(4:3比)、470x259(16:9比)(※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能)
質量(kg)5.0
出力【HDM】HDMI 1.4対応、3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps(※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り)、【RGB】 、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720@ 60fps 16:9、【USB】USB 3.0対応、UVC(映像)対応(※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160 @30fps) 16:9、FHD(1920×1080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3200×2400 @30fps) 4:3、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3、【HD_BaseT】、3840×2160/30fps※1、1920×1080/60fps※1、1280×720/60fps※1(※1 LANケーブルで100m延長可能、※2 LANケーブルで70m延長可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×482×478(セットアップ時)、297×482×95 (収納時)
有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M
機能ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正
ズームトータルズーム 288倍、24倍(光学12倍+センサズーム2倍)、電子ズーム12倍
フォーカスモード:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル、範囲:WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞
画質4K画質
USBUSB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ& 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
1個
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
関連キーワード