「ほうき 卓上」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SV-150 真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI 動画あり
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。 仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC) 質量(kg)19.5 容量(L)【チャンバー】2.5 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz) 接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317 機能【ガス封入装置】- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160 電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz 消費電力(kW)0.6 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150 有効寸法(mm)【シール】フラット140 電動機(kW)0.05
1台
1,259,100 税込1,385,010
31日以内出荷

業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。 仕様【真空ポンプ】167L/min 質量(kg)68 容量(L)【チャンバー】32(スペーサー使用時: 25) 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】570×700×740【チャンバー閉時】570×700×450 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160 消費電力(kW)1.3 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×600 有効寸法(mm)【シール】420 電動機(kW)0.55
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393 TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)49 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450 有効寸法(mm)【シール】310
1台
719,800 税込791,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。 仕様【真空ポンプ】167L/min 質量(kg)48 容量(L)【チャンバー】13(スペーサー使用時: 11) 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】425×565×670【チャンバー閉時】425×565×377 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル2本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100 消費電力(kW)1.1 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450 有効寸法(mm)【シール】310 電動機(kW)0.55
1台
929,800 税込1,022,780
31日以内出荷

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)32 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100 消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
480,600 税込528,660
4日以内出荷

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)31 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100 消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
414,000 税込455,400
4日以内出荷

業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 質量(kg)81 シール【左右】400mm×2 容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23) 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150 消費電力(kW)3.6(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500 電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
1台
1,010,700 税込1,111,770
4日以内出荷

業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)60 容量(L)【チャンバー】17 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130 消費電力(kW)1.1(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400 有効寸法(mm)【シール】300(上下) 電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。 仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz) 質量(kg)33 容量(L)【チャンバー】7 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55 消費電力(kW)1.35(50/60Hz) 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 有効寸法(mm)【シール】220 電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
580,500 税込638,550
4日以内出荷

HVP-382N 真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N TOSEI 動画あり
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)49 容量(L)【チャンバー】13 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時) 消費電力(kW)1.1(50/60Hz) 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください 有効寸法(mm)【シール】310 電動機(kW)0.55(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
890,100 税込979,110
4日以内出荷

業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 質量(kg)75 容量(L)【チャンバー】32 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146 消費電力(kW)2.3(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0 有効寸法(mm)【シール】420 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
1,166,400 税込1,283,040
4日以内出荷

真空包装機用オイル コスモタービン VG32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,389 税込2,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VG22-500mL 真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。 適合範囲真空包装機用 内容量(mL)500×2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

VG32-500mLx3 真空包装機用オイル コスモタービン#32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×3本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

VG22-500mLx3 真空包装機用オイル スーパーハイランド#22 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×3本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

真空包装機_据置型_V-856シリーズ TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911 質量(kg)325 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・20A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,115,900 税込2,327,490
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V-856W 真空包装機_据置型_V-856W TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】600(シール間) 質量(kg)325 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)3.6(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,115,900 税込2,327,490
4日以内出荷

お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB) サービス分類その他
1式
0 税込0
9日以内出荷

V-553G 真空包装機_据置型_V-553G TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】585 質量(kg)210 容量(L)【チャンバー】68.1 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950 機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220 消費電力(kW)3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】550 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,665,000 税込1,831,500
4日以内出荷

真空包装機_据置型_V-930シリーズ TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,382,400 税込1,520,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V-602GⅡ 真空包装機_据置型_V-602GⅡ TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】380 質量(kg)130 シール【上下】600mm(14mm幅) 容量(L)【チャンバー】34 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-30(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130 消費電力(kW)4.5(50/60Hz) 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
1,090,800 税込1,199,880
4日以内出荷

V-856C 真空包装機_据置型_V-856C TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675 質量(kg)326 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)4.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,205,000 税込2,425,500
4日以内出荷

お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB) サービス分類その他
1式
0 税込0
9日以内出荷

お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB) サービス分類その他
1式
0 税込0
9日以内出荷