業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)49
容量(L)【チャンバー】13
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください
有効寸法(mm)【シール】310
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥890,100
税込¥979,110
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675
質量(kg)326
容量(L)【チャンバー】129
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220
消費電力(kW)4.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941
電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥2,205,000
税込¥2,425,500
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】600(シール間)
質量(kg)325
容量(L)【チャンバー】129
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980
機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220
消費電力(kW)3.6(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941
電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥2,115,900
税込¥2,327,490
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
質量(kg)75
容量(L)【チャンバー】32
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146
消費電力(kW)2.3(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0
有効寸法(mm)【シール】420
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥1,166,400
税込¥1,283,040
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911
質量(kg)325
容量(L)【チャンバー】129
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地・20A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980
機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220
消費電力(kW)3.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570
電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)
カードスロットSDカード
関連キーワード