8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-602GⅡ 真空包装機_据置型_V-602GⅡ TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】380 質量(kg)130 シール【上下】600mm(14mm幅) 容量(L)【チャンバー】34 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-30(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130 消費電力(kW)4.5(50/60Hz) 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
1,090,800 税込1,199,880
4日以内出荷

V-553G 真空包装機_据置型_V-553G TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】585 質量(kg)210 容量(L)【チャンバー】68.1 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950 機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220 消費電力(kW)3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】550 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,665,000 税込1,831,500
4日以内出荷

V-856W 真空包装機_据置型_V-856W TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】600(シール間) 質量(kg)325 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)3.6(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,115,900 税込2,327,490
4日以内出荷

V-856C 真空包装機_据置型_V-856C TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675 質量(kg)326 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・30A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)4.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,205,000 税込2,425,500
4日以内出荷

真空包装機_据置型_V-930シリーズ TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,382,400 税込1,520,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空包装機_据置型_V-856シリーズ TOSEI 動画あり
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911 質量(kg)325 容量(L)【チャンバー】129 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地・20A(ストレート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980 機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220 消費電力(kW)3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570 電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
2,115,900 税込2,327,490
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 質量(kg)81 シール【左右】400mm×2 容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23) 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150 消費電力(kW)3.6(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500 電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
1台
1,010,700 税込1,111,770
4日以内出荷

業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 質量(kg)75 容量(L)【チャンバー】32 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146 消費電力(kW)2.3(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600 使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下 傾斜角度(°)【チャンバー】0 有効寸法(mm)【シール】420 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz) カードスロットSDカード
1台
1,166,400 税込1,283,040
4日以内出荷