サーモジン耐熱B600プライマー(下塗り用)サーモジン¥16,980~税込¥18,678~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
常温乾燥型
Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー
製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。
乾燥が速く作業性が良好です
熱安定性に優れています
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等
適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)33耐熱温度(℃)短時間/650、長時間/600主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱取扱説明書(0.17MB)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)65標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160