カイレン・テクノ・ブリッジ

カイレン・テクノ・ブリッジのページです。カイレン・テクノ・ブリッジは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Wh カイレン・テクノ・ブリッジBCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Whカイレン・テクノ・ブリッジ
1,498,000税込1,647,800
1台
3日以内出荷
あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合) UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。 停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。 3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。 脱着式LCDパネル装備。
運転方式ラインインタラクティブ方式蓄電池容量(Wh)5280入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時)寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz、Cold Start 時:50(工場設定値)使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事入力電圧範囲(V)AC74~130波形(電圧)正弦波蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池切替時間20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時)保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事充電時間(時間)約64(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約76(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc質量(kg)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×700×580(キャスター含む)出力容量最大2400VA(バッテリー給電時)出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応仕様【入力インレット】IEC60320 C14、【停電検出後】5s 以内(100W 負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】8 / NEMA 5-15R、【放電時間】約630分(500W/負荷時)
BCP対策タワー型UPS カイレン・テクノ・ブリッジBCP対策タワー型UPSカイレン・テクノ・ブリッジ
1,498,000税込1,647,800
1台
3日以内出荷
停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。 大出力の機器に対応できるハイパワーな1500W出力。 ※1 コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。 長時間のバックアップに対応する5120Whバッテリー搭載 2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、安心・安全な鉄系リチウムバッテリー搭載。
出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、2400VA/1500W(バッテリ給電時)連続1200W推奨、瞬時(1s)1500W (商用給電時)※日本国内電気安全法に基づき、推奨しております。入力電圧範囲(V)AC74~130波形(電圧)正弦波蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×640×640(キャスター含む)蓄電池容量(Wh)5120入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時)使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事出力容量最大2400VA(バッテリー給電時)運転方式ラインインタラクティブ方式切替時間20ms以内(100W負荷条件/出力波形で測定時)質量(kg)96充電時間(時間)約48(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約52(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事仕様【入力インレット】IEC60320 C14 または端子台接続可、【停電検出後】10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】コンセント:正面×4口/背面×2口/端子台:背面×1口、【放電時間】約540分(500W/負荷時)