5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100
1台
38,909 税込42,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC500本体
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、変換プラグ×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)520 高さ(mm)358 奥行(mm)325 最大出力(W)10000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)5000
1台
302,749 税込333,024
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)420 高さ(mm)366 奥行(mm)280 最大出力(W)6000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 関連資料(3.79MB)
1台
248,800 税込273,680
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC240P
キャンプや車中泊などのアウトドア。ボートや釣りなど。工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として。農作業で使用するドローンなどの充電用として
セット内容AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)419.5 高さ(mm)409.5 奥行(mm)293.5 最大出力(W)3000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 防塵防水性能IP65
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル 寸法(mm)350×250×323.6 質量(kg)24.2 出力(W)2200(電力リフト時3300) 出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)6000 バッテリー容量(Wh)2073.6
1台
172,546 税込189,801
5日以内出荷