13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100
1台
38,909 税込42,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)420 高さ(mm)366 奥行(mm)280 最大出力(W)6000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 関連資料(3.79MB)
1台
248,800 税込273,680
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)可搬型蓄電池 EP500Pro
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)500 高さ(mm)760 奥行(mm)300 最大出力(W)6000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)3000 関連資料(0.52MB)
1台
900,000 税込990,000
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC240P
キャンプや車中泊などのアウトドア。ボートや釣りなど。工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として。農作業で使用するドローンなどの充電用として
セット内容AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)419.5 高さ(mm)409.5 奥行(mm)293.5 最大出力(W)3000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 防塵防水性能IP65
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。
寸法(mm)280×200×220 質量(kg)6.9 出力(W)700(電力リフト時1200) バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)3000 バッテリー容量(Wh)504
1台
56,182 税込61,800
5日以内出荷

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC500本体
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、変換プラグ×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)520 高さ(mm)358 奥行(mm)325 最大出力(W)10000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)5000
1台
302,749 税込333,024
当日出荷

2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル 寸法(mm)350×250×323.6 質量(kg)24.2 出力(W)2200(電力リフト時3300) 出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)6000 バッテリー容量(Wh)2073.6
1台
172,546 税込189,801
5日以内出荷

キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
セット内容バッテリー拡張ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個 材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)290 高さ(mm)234 奥行(mm)205 入力電圧(V)100 防塵防水性能IP65
1台
104,545 税込115,000
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ソーラーパネル PV120
キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。
最大出力(W)120
1台
36,182 税込39,800
当日出荷

AC240P用拡張バッテリー。B210PをAC240Pに最大4台接続可能(最大容量:10,443Wh)
セット内容バッテリー拡張ケーブル、取扱説明書、保証書、品質証明書 幅(mm)416.6 高さ(mm)269.5 奥行(mm)282.4 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100
1台
210,000 税込231,000
翌日出荷

BLUETTI(ブルーティ)B80P 拡張バッテリー
AC60P 、EB3A、EB55、EB70S、AC180P等に使用可能な拡張バッテリー。単体でも3 つの DC ポート(USB-A、USB-C、シガーソケット)が使用可能。容量:806Wh。バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池。重量:約9.9kg)。サイズ:290mm×207mm×204mm。DC出力:シガーソケットポート/12VDC/10A、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-C(Type-C):5/9/12/15/20V。DC入力:インターフェイス:DC7909電圧(Voltage)/12Vー28VDC、電力(Power):最大200W/8A
1台
118,800 税込130,680
8日以内出荷

BLUETTI(ブルーティ)ソーラーパネル PV350
キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。
最大出力(W)350
1台
90,727 税込99,800
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ソーラーパネル
晴天の場合、災害時でも電力を確保することができます。可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。長く日光に当てても、燃焼や爆発の危険がありません。豪雨や浸水などには完全防水ではありませんのでご注意ください。ソーラーパネルの寿命を長持ちさせるため、ご使用時は湿気および雨などで濡れないようにご注意ください。収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使え、面倒な設定などは不要です。折りたたみ時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。約8.14kgと軽量で、女性でも片手で持ち運べます。折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。
用途キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。 トラスコ品番686-5650 幅(mm)2105 高さ(mm)608
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷