3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルティメットギャフ
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。 「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。 高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ) 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。 ※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。 (M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。 標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 <GMコンパクトスピア> 1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。 ※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。 2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。 3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。 4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。 5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。 6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。 <GMアルティメットギャフ(M)> 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
継本数(本)10 全長(m)【GMコンパクトスピアー】1.95 材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス 質量(g)300158 付属品ザイルロープ(Φ6mm×3m) 刃先径(Φmm)5 寸法(cm)【仕舞】31.5 色(本体)ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用) 元径(mm)31 径(Φmm)【先】15.0 仕様【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMコンパクトスピアー
仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れた【超】コンパウンドランディングシャフト。 ゴールデンミーン「GMコンパクトスピアー」は。コンパクトランディングシャフト「GMスライドスピアー」をさらにコンパクト化。 素材・パーツを一から見直し完成した、品質・強度・デザイン性・モバイル性に優れた【超】コンパクトランディングシャフトです。 1上栓・ネジ穴:上栓の芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。 ネジ穴はさまざまなネット枠、ギャフなどを装着可能。(ネジサイズ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ) ※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。 2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。 3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。 4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大型エアーホール」を採用。 5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。 6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。
元径(mm)31 寸法(cm)【仕舞】31.5 径(Φmm)【先】15 質量(g)300 継本数(本)10 全長(m)1.95 材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂
1本
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)