一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。USP・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
用途EOG滅菌
仕様【菌数】B.atrophaeus 106
寸法(mm)【担体】25×6.35
温度範囲(℃)【培養】30~35
保管温度範囲(℃)15~27
アズワン品番65-0314-63
1袋(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。
米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
寸法(mm)(試験紙)7×38×0.9
温度(℃)(培養)B.atrophaeus・B.pumilus・B.subtilis/30~35、G.stearothermophilus/55~60
関連キーワード