非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)50~100
タイプ非接触・消毒機
質量(g)952
電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売)
ボトル容量(mL)1000
寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145
動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40)
質量(kg)【専用スタンド】約3
測定精度(℃)±0.2
セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド
アズワン品番64-9092-14
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード