「LED交換球」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手軽に流れるウインカーを実現!
ランプの分解・加工不要
流れる・流れないの切り替え可能
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー
仕様12V/24V対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.91MB)
純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
用途フォグランプバルブ
適合H3
電圧(V)(対応)12/24
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,978
税込¥8,776
翌々日出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!
法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。
高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。
ランプの分解、加工不要
製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。
通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
適合H4
電圧(V)12/24対応
色温度(K)6200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
用途ヘッドランプバルブ
適合H4
電圧(V)(対応)12/24
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック専用 高性能LEDバルブ
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ
従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。
リアタイヤ路面を照射
高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。
保安基準適合
車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。
取り付けステー
製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。
12/24V共用タイプ
電圧(V)12/24対応
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。
用途球切警告灯点灯防止
適合COMBO侍各種 COMBO刀 COMBO零・零S用12V車/24V車
タイプ左右
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。
用途球切警告灯点灯防止
適合COMBO侍S各種 COMBO零S各種 12V車輌取付用
左右区別左右
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,998
税込¥15,398
翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
タイプギボシ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
適合COMBO COMBO極 COMBO MINI用
タイプカプラー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード