カテゴリ

  • 塗料(4)
さらに商品を絞り込む
  • TAMIYA(タミヤ)(57)
  • PIA(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(11)
  • ロックペイント(5)
  • 東洋石油化学(5)
  • 日亜ペイント
  • 富士工業用品(2)
  • エスケー化研(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • カンペハピオ(1)
  • ブランドをもっと見る
  • オーダー・加工(2)

「エナメル塗料 溶剤」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オメガウレタン(油性上塗り) 日亜ペイントオメガウレタン(油性上塗り)日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120塗布面積(m2/kg)7~8使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30%塗布方法刷毛/ローラー/スプレー組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料仕様碁盤目試験: 10/10主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg日亜ペイント
18,900税込20,790
1缶(16kg)
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り)日亜ペイント
4,290税込4,719
1缶
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント
5,998税込6,598
1個(0.9kg)
5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。<br />比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。<br />フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。<br />1.速乾性である。<br />2.深みのある高い光沢がある。<br />3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。<br />4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。<br />5.色々な素材に付着性が良い。<br />6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg~となります。
用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら