セローズ ニチライン日亜ペイント¥7,698~税込¥8,468~
1缶(3.8kg)ほか
5日以内出荷
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。
コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。
ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。
1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。
2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。
3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。
4.耐水性、耐揮発油性に優れています。
5.高い光沢を発揮します。
用途道路ライン希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー不揮発分35~45%乾燥時間(分)30~60粘度85~95(at25℃)塗布方法刷毛・ローラー塗布面積(m2/kg)2~4組成変性硝化綿ラッカー主成分変性硝化綿ラッカー主な用途道路ライン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、耐水性、耐揮発油性危険物の性状非水溶性