カテゴリ

  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日亜ペイント
  • モノタロウ(5)
  • カンペハピオ(13)
  • 明治機械製作所(5)
  • アネスト岩田(4)
  • TRUSCO(4)
  • SATA(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • アサヒペン(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • オーブテック(2)
  • ロックペイント(2)
  • ビッグ(2)
  • メグロ化学(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • プロトリオス(2)
  • Noxudol(ノックスドール)(2)
  • ビックツール(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 古河薬品工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車用 水性塗料」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
22,980税込25,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル水系塗料粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
6,298税込6,928
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリート不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
多用途カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら