8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ impactTV 動画あり
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ 定格消費電力(W)8 外寸(mm)W252×H154×D22 本体質量(kg)530 ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5 記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード 解像度1280×720 スピーカー2Wx2 外部端子USB TypeA、SDカード 画面サイズ10インチワイドIPS
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
外部端子USB TypeA 画面サイズ7インチワイドTN 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×110×11 スピーカー1W×1 付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ 定格消費電力(W)4 本体質量(g)195 ホワイト 解像度1024×600 記録媒体内蔵メモリ460MB 関連資料寸法図(0.04MB) リーフレット(0.93MB) 取扱説明書(1.97MB)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ 外部端子USB TypeA、SDカード ホワイト
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 動画あり
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ impactTV 動画あり
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
画面サイズ10インチワイドIPS 付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ ホワイト 外部端子USB TypeA、SDカード スピーカー2W×2 記録媒体内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード 定格消費電力(W)8 ねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5 解像度1280×720
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 動画あり
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ 定格消費電力(W)5 外寸(mm)W183×H105×D16 本体質量(kg)200 ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5 記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード 解像度1024×600 スピーカー2Wx2 外部端子USB TypeA、SDカード 画面サイズ7インチワイドIPS
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
用途犯罪抑止/万引き抑止 付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ ホワイト 本体質量(g)660 定格消費電力(W)10 外寸(mm)W257×H163×D22 解像度1280x800 ねじ径×長さ(mm)M4×5.5 スピーカー2W×2 外部端子USB2.0対応TypeA×2 記憶容量(GB)4.8 画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル 内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75° 関連資料寸法図(0.09MB) リーフレット(0.87MB)
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

PBC07 業務用マルチタイマーサイネージ impactTV 動画あり
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題 付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書 ホワイト 本体質量(g)315 定格消費電力(W)6 外寸(mm)W191×H116×D22 解像度1024×600 ねじ径×長さ(mm)M4×5.5 タイマー設定16×3画面 スピーカー2W×2 外部端子USB2.0対応TypeA×2 記憶容量(GB)8 画面サイズ7インチワイドIPS 関連資料リーフレット(0.69MB) 取扱説明書(1.02MB)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷