「デジタルサイネージ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
外部端子USB TypeA、SDカード
色ホワイト
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)8
外寸(mm)W252×H154×D22
本体質量(kg)530
ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5
記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度1280×720
スピーカー2Wx2
外部端子USB TypeA、SDカード
画面サイズ10インチワイドIPS
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
色ホワイト
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
外部端子USB TypeA
画面サイズ7インチワイドTN
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×110×11
スピーカー1W×1
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)4
本体質量(g)195
色ホワイト
解像度1024×600
記録媒体内蔵メモリ460MB
関連資料寸法図(0.04MB) リーフレット(0.93MB)
取扱説明書(1.97MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
画面サイズ10インチワイドIPS
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
色ホワイト
外部端子USB TypeA、SDカード
スピーカー2W×2
記録媒体内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
定格消費電力(W)8
ねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5
解像度1280×720
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)5
外寸(mm)W183×H105×D16
本体質量(kg)200
ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5
記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度1024×600
スピーカー2Wx2
外部端子USB TypeA、SDカード
画面サイズ7インチワイドIPS
関連キーワード