「3d-2v」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。
長さ(m)10
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料ケーブル単体のみの製品です(0.43MB)
グリーン購入法適合
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)耐熱、高難燃PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)1000
SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブル3D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB
形状ストレート
ケーブル3D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP
形状ストレート
ケーブル3D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用周波数(GHz)DC~12
結線方法半田/圧着
適合圧着ダイス0.7~1.1Nm
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様両端SMAP
形状ストレート
ケーブル3D-2V(VW-1)
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ
3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMARSFB
形状ストレート
ケーブル3D-2V(VW-1)
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブル3D-2V(VW-1)
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連キーワード