9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エレパーツVW-1同軸ケーブル
エコ商品、RoHS
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(シース)耐熱、高難燃PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)1000
1巻(10m)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル
エコ商品、RoHS
3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMAJ 形状ストレート ケーブル3D-2V(VW-1) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
1本(100mm)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル
エコ商品、RoHS
3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様両端SMAP 形状ストレート ケーブル3D-2V(VW-1) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ
1本(175mm)ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル
エコ商品、RoHS
5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様両端SMAP 形状ストレート ケーブル5D-2V(VW-1) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ
1本(125mm)ほか
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル
エコ商品、RoHS
5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様SMAP-SMAJ 形状ストレート ケーブル5D-2V(VW-1) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
1本(100mm)ほか
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様SMAP-SMARSFB 形状ストレート ケーブル3D-2V(VW-1) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
1本(125mm)ほか
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

RG316(高耐熱・高難燃モデル)。-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様SMAP-SMARSFB 形状ストレート ケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
1本(100mm)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRG316ケーブル
エコ商品、RoHS
RG316(高耐熱・高難燃モデル)。-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様両端SMAP 形状ストレート ケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ
1本(125mm)ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル
エコ商品、RoHS
RG316(高耐熱・高難燃モデル)。-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様SMAP-SMAJ 形状ストレート ケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
1本(125mm)ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pw-10
  • vw