「エレクター セーフティポスト」の検索結果
シェルフのポール上部に取り付け、天井の面にテンションを与えることにより、シェルフの転倒を防止します。ダブルアクション方式でゆるみにくく、しっかり固定。セーフティポスト先端のゴム面を天井にあててロック。さらにダイアルを回し接地面にテンションを与えるダブルアクション方式なので、ゆるみにくく確実に固定できます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品専用工具1本
材質金具:SUS430製/ポスト部:アルミニウム・アルマイト仕上げ
色シルバー
本体寸法(mm)高さ150~600
1組(2本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ブラック
サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質SUS430ステンレス製
色ステンレス
スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール製エポキシコーティング仕上げ
色ホワイト
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
高さ(mm)1900
奥行(mm)600
キャスターなし
材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)SUS430ステンレス製
ポール径(Φmm)25.4
色(本体)クローム
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ブラック
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
ポール(柱)に取り付けるだけ。
ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。
伸縮可能範囲は、150~900mm。
仕様●材質:●▼柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ●▼ポールキャップ:ポリエチレン●▼ダイカストナット:亜鉛●▼アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理
アズワン品番67-2991-51
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
キャスターなし
材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)SUS430ステンレス製
色(本体)クローム
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
色(本体)クローム