「エレス」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤーシェルフに取付けられるステンレス製ハンガーパイプ。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)25
色(本体)クローム
エレクターシェルフ ベーシックシリーズ用のステンレスポール
サビやキズに強いステンレス製
SUS430ステンレスを採用
エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。
ポールには組み立て時の目安として、8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
材質SUS430
棚ピッチ(mm)25.4
ポール径(Φmm)25.4
アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
入数(本)2
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。
材質アルミ
キャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)300
特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)460
段数4
耐荷重(kg/段)250
棚段数4
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)250
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです。 高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。
棚段数4
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、ポール/SUS304(18-8)ステンレス
固定方法テーパー
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
仕様オプション棚板
トラスコ品番456-5126
材質棚板:ステンレス(SUS304)
質量(kg)11.3
奥行(mm)613
間口(mm)1821
2018年トラスコ掲載ページ8 0159
1枚
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)1587
奥行(mm)359
間口(mm)605
高さ(mm)1384
奥行(mm)536
間口(mm)758
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1384
奥行(mm)460
間口(mm)1821
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。
材質(棚板・支柱)SUS304
間口(mm)1212
棚ピッチ(mm)25.4
均等積載量(kg/段)250
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。
材質(棚板・支柱)SUS304
間口(mm)910
棚ピッチ(mm)25.4
均等積載量(kg/段)250
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。
材質(棚板・支柱)SUS304
間口(mm)1518
棚ピッチ(mm)25.4
均等積載量(kg/段)200
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所
耐荷重(kg/段)250
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
ポール径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)750
棚板調整ピッチ(mm)25.4
耐錆・耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製シェルフです。高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。テーパー固定方式により木づち1本で組み立てることができ、ボルトやナットは不要です。
仕様棚数:4
材質棚板/SUS304ステンレスワイヤー ポール/SUS304オールステンレス
幅(mm)910
高さ(mm)1892
奥行(mm)610
耐荷重(kg)250f/段
棚ピッチ(mm)25.4
1個(1個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
奥行(mm)613
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
仕様最大積載量750kg/台
材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)Φ25.4mm
組立時間1人40分
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0159
シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。
用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など
材質SUS304
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
グリーン購入法適合
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
棚段数(段)4
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
柱タイプPS1900
クリーンな環境での作業性をアップしました。
SUS304(18-8)ステンレス製なので、耐錆性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮します。
衛生管理が重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。
錆に強い、ステンレス製カートです。
奥行(mm)461
間口(mm)686
棚段数(段)3
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンな環境での作業性をアップしました。
SUS304(18-8)ステンレス製なので、耐錆性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮します。
衛生管理が重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。
錆に強い、ステンレス製カートです。
奥行(mm)461
間口(mm)606
棚段数(段)3
SUS304(18-8)ステンレス棚。耐錆、対薬品性に優れ、衛生管理に最適。耐荷重250kg。
材質仕上げ/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー・電解研磨仕上げ
奥行(mm)307
間口(mm)605
アズワン品番64-3447-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
クリーンな環境での作業性をアップしました。
SUS304(18-8)ステンレス製なので、耐錆性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮します。
衛生管理が重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。
錆に強い、ステンレス製カートです。
奥行(mm)461
間口(mm)606
棚段数(段)3
高さ(mm)1384
奥行(mm)613
間口(mm)605
特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れたステンレス仕様。
耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。
奥行(mm)310
耐荷重(kg/段)250
材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー
材質(棚板)ステンレス
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1587
奥行(mm)460
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)460
間口(mm)758
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)460
間口(mm)758
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)460
間口(mm)605
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)460
間口(mm)1062
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)460
間口(mm)1062
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)613
間口(mm)910
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)2197
奥行(mm)613
間口(mm)758
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1384
奥行(mm)613
間口(mm)758
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1892
奥行(mm)460
間口(mm)910
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ