1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。 トラスコ品番456-4928 質量(kg)21.9 材質(車輪)エラストマー 間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(棚板)平棚板:ステンレス(SUS430)メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚 均等積載量(kg/段)90 最大積載量(kg/台)192 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷