フードボックス クリアERECTA(エレクター)当日出荷
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。
用途食材密閉保管、衛生管理材質ポリカーボネート容量(L)62.9適合フタ:330208トラスコ品番778-5232形状角形質量(kg)4.3色クリアサイズ1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×457×305耐用温度(℃)-40~93