医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。
適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番456-3387
材質緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン
質量(kg)12.0
材質(本体)スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)605×460×902
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
メッシュ寸法(mm)113×113
収納本数(本)12
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
最大積載量(kg/台)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード