「nwt-1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した2段仕様の樹脂製カート。抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。
材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。
スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。
棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)2
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。
材質(車輪)エラストマー
段数2
キャスター自在×4
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
メッシュ寸法(mm)165×16・116×16
材質(棚板)平棚板:ステンレス(SUS430)メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)25.4
棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚
均等積載量(kg/段)90
棚板調整ピッチ(mm)25.4
引出しなし
可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。
棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。
搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
棚段数(段)2
関連キーワード