作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。
用途食材密閉保管、衛生管理
材質ポリエチレン
形状角形
色ホワイト
耐用温度(℃)-29~59
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレン
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
奥行(mm)613
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)250
仕様最大積載量750kg/台
材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)Φ25.4mm
組立時間1人40分
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0159