ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)300
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:6.3
全長(mm)20.6
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)600
外径(Φmm)7.4
最高使用温度(℃)105
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)75
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ナイロン
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
全長(mm)20
サイズタブ:.187×.032
定格電圧(V)300
外径(Φmm)4.8
最高使用温度(℃)105
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11.4
最高使用温度(℃)125
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状細幅先開
定格電圧(V)600
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9455
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:8.6
形状メス
全長(mm)24.3
色黄
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)12~10
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)90
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9456
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
全長(mm)22
色青
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)16~14
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥739
税込¥813
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9454
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
全長(mm)22
色赤
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥649
税込¥714
当日出荷
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。
トラスコ品番267-9661
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
全長(mm)26.2
色黄
外形寸法(mm)7.6
定格電圧(V)600
電線抱合範囲AWG(#)12~10
適合サイズタブ:250
最高使用温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
1箱(10袋×25個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
関連キーワード