定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
仕様定格電流の約2倍遮断可能
形式PFG.1S-A(ストライカー付)
定格遮断電流(kA)40
電圧(kV)7.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
種類限流形
形式QC-1
名称高圧限流ヒューズ
容量(A)10/15
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性速動形
爪部無
ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付
定格電圧(V)7200
構造欠相防止機構付
操作方法手動投入・自動開放式
リード線なし
定格電圧(kV)7.2
PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性遅動形
爪部無
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
定格(A)7.2kV-10
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
開閉器付属同等品。赤緑8mセット。交換用
材質ポリエチレン製
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)
使用電圧(V)7000
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用
種別素通し
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適
用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
動作特性万能形
定格(A)7.2kV-7
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
PFH-2シリーズ用限流ヒューズ。最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能
用途PC用、PFHシリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
動作特性万能形
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
仕様ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-SV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付。交換用
用途SC直付け用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
動作特性万能形
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
業界最小寸法。欠相防止機能付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
無方向性表記。DGCL-R3-J用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
制御線延長時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
適合電線(mm2)1.25
接続可能電線(mm2)2
端子M3.5
端子数12端子
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
用途PFS-201用
種別素通し・導体片
定格電圧7.2kV
内容3本1セット
定格電流(A)200
定格短時間耐電流(kA)8
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ